S-SUXCR 10-10 CM Barre con fissaggio a vite per quattro differenti geometrie, positive a 7°

Codice art.: L23990 1046
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23990 1046
EAN / GTIN 7291075103007
Codice del produttore 3601775

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.78″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Altezza stelo (H) 0.59″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.406″
  • Master Insert Identification (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.78″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1-3/4″
  • Altezza stelo (H): 0.59″

Download & documenti

Della stessa famiglia "CHAMTURN" Visualizza tutto