ERW D028A040-A-4-C32-12 Frese SHREDMILL

Codice art.: L23980 625
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 625
EAN / GTIN 7291075223217
Codice del produttore 3105015

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 28 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCT 1206MO
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto