FFQ8 D050-05-22-12 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti bilaterali a 8 taglienti

Codice art.: L23980 459
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie NEOFEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 459
EAN / GTIN 7291075439120
Codice del produttore 3391898

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "NEOFEED" Visualizza tutto