SDN D125-0810-40-CALN12 Frese a disco a profilo completo con cartucce per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: L23980 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 3
EAN / GTIN 7291075182583
Codice del produttore 3103982

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 14 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 125516-TN
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANGSLOT" Visualizza tutto