HTP D.62-2-L4.5-C.62-LN06 Frese plunger a manicotto, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: L23980 2970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 2970
EAN / GTIN 7291075290066
Codice del produttore 3105870

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.098″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.098″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto