ETS D050-06-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: L23980 293
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 293
EAN / GTIN 7291075219142
Codice del produttore 3104552

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Della stessa famiglia "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto