HCM D16-B-L160-C25 Frese a candela multifunzionali ball-nose D=16

Codice art.: L23980 2867
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 2867
EAN / GTIN 7291075265972
Codice del produttore 3103698

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type B
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D160-QF
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ) 7.8 Nxm

Download & documenti

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto