HTP D063-05-27-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: L23980 2681
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 2681
EAN / GTIN 7291075217865
Codice del produttore 3104502

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 59 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 59 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto