CDP ER16 M10 M Unità portapinze ER, con attacco Flex-Fit.

Codice art.: L23980 1362
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1362
EAN / GTIN 7291075123760
Codice del produttore 4509093

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Connection Size (CSI) ER16

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 20 mm