TS HCM D20/.75-T12 Frese a testa tonda ball nose con attacco filettato

Codice art.: L23980 1353
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1353
EAN / GTIN 7291075293692
Codice del produttore 3105919

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm, Flute Count (NOF) 2

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D200-QF
  • Forza (TQ) 12 Nxm

Download & documenti

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto