ER D10A15-4-M08-05 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: L23980 1169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1169
EAN / GTIN 7291075118049
Codice del produttore 3101782

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 23 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 05T1
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 13 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto