BLP D40-100-180-W40 Frese Ball Nose a 240°, per inserti bilaterali

Codice art.: L23980 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1000
EAN / GTIN 7291075347425
Codice del produttore 3106904

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Functional Length (LF) 140 mm
  • Head Length (LH) 100 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BLR D400-QCS
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Download & documenti

Della stessa famiglia "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto