BLR D500-QCS IC330 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: L23970 620
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 620
EAN / GTIN 7291075347197
Codice del produttore 5607635

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 40.9 mm, Spessore inserto (S) 7.4 mm, Larghezza inserto (W1) 17.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 40.9 mm
  • Spessore inserto (S) 7.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 17.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto