RCCW 1605-T IC328 Inserti tondi rettificati positivi, per fresatura. La forma della sede semplifica l'indexaggio e previene gli spostamenti dell'inserto nella sede.

Codice art.: L23970 608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 608
EAN / GTIN 7291075160116
Codice del produttore 5603704

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 10 mm
  • Spessore inserto (S) 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Download & documenti

Della stessa famiglia "ROUNDMILL" Visualizza tutto