FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Inserti tangenziali con 2 taglienti con spoglia positiva, per finitura

Codice art.: L23970 517
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 517
EAN / GTIN 7291075328783
Codice del produttore 5607279

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.1 mm, Spessore inserto (S) 9.5 mm, Larghezza inserto (W1) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.1 mm
  • Spessore inserto (S) 9.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELITANG" Visualizza tutto