FFX4 XNMU 080620T IC830 Inserti Elicoidali a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: L23970 386
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 386
EAN / GTIN 7291075470734
Codice del produttore 3394254

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.9 mm, Larghezza inserto (W1) 15.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 15.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto