HBF D.50-QF IC908 Sistema di fresatura multifunzionale BALLPLUS. Inserti per lavorazioni di profilatura, sottosquadri e penetrazione in ra

Codice art.: L23970 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23970 125
EAN / GTIN 7291075193701
Codice del produttore 5604415

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.33″ ,Spessore inserto (S) 0.102″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.33″
  • Spessore inserto (S): 0.102″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto