TTG-16E-32-UN IC908 Inserti per filettatura esterna a profilo completo American UN (UN, UNC, UNF, UNEF) con 10 taglienti

Codice art.: L23960 1336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23960 1336
EAN / GTIN 7291075348415
Codice del produttore 5903484

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.12 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″