CNGG 090408-F3N-P IC20 Inserti bilaterali positivi con spoglia positiva lappata per finitura di alluminio e altri materiali non-ferrosi

Codice art.: L23950 2883
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2883
EAN / GTIN 7291075390551
Codice del produttore 3320974

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto