WNMG 130612-TNM IC8250 Inserti trigonali bilaterali, per semi sgrossatura e sgrossatura

Codice art.: L23950 2879
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2879
EAN / GTIN 7291075082630
Codice del produttore 5507827

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo TNM, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.03 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo TNM
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 13.03 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto