WNMG 06T304-WG IC8250 Inserti trigonali bilaterali: per finiture ottimali con avanzamenti elevati

Codice art.: L23950 2845
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2845
EAN / GTIN 7291075082838
Codice del produttore 5507809

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo WG, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo WG
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto