• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

VCET 1103005L-WF IC907 Inserti di tornitura rombici positivi a 7°, per finiture ad elevate velocità

Codice art.: L23950 2599
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2599
EAN / GTIN 7291075196368
Codice del produttore 5506377

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo WF, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 11.1 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo WF
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 11.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.9 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.01 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto