WNMZ 06T304-LF IC530N Inserti trigonali bilaterali con formatruciolo piatto per finitura

Codice art.: L23950 2121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2121
EAN / GTIN 7291075083170
Codice del produttore 5503200

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto