SNMM 250724-NR IC8150 Inserti quadrati monolaterali, per sgrossatura.

Codice art.: L23950 2072
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2072
EAN / GTIN 7291075117400
Codice del produttore 5508694

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo NR, Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 25.4 mm, Diametro inscritto (IC) 25.4 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo NR
  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 25.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.12 mm
  • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.35 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto