WNMG 080412-GN IC9350 Inserti trigonali bilaterali, per lavorazioni intermedie

Codice art.: L23950 1988
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 1988
EAN / GTIN 7291075080278
Codice del produttore 5506979

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo GN, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo GN
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.22 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto