TIPI 5.4MT-0.20 IC08 Inserti bilaterali rettificati per filettatura interna a profilatura parziale a 60° con formatruciolo

Codice art.: L23940 643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23940 643
EAN / GTIN 7291075185423
Codice del produttore 6403760

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 5.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 5.1 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 3.19 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 8 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 5 Threads/″