TIP 4P12-BSW IC908 Inserti rettificati, per filettatura BSW Whitworth a profilo completo (BSW, BSF, BSP).

Codice art.: L23940 1469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23940 1469
EAN / GTIN 7291075159400
Codice del produttore 6403310

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm, Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″