TGTL 19-4-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: L23920 896
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 896
EAN / GTIN 7291075218510
Codice del produttore 2301854

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.177″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.146″ ,Overall Height (OAH) 0.82″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB): 0.134″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.177″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.146″
  • Head Length (LH): 0.9″
  • Overall Height (OAH): 0.82″
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 2″

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto