TGFH 26C-4-JHP Lame per troncatura e scanalatura per inserti TANG-GRIP, con canali per il refrigeranti ad altissima pressione

Codice art.: L23920 798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 798
EAN / GTIN 7291075302172
Codice del produttore 2302503

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 75 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto