GEHIUL 15.9U Barre per tornitura e sottosquadri con fori per la refrigerazione interna

Codice art.: L23920 711
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 711
EAN / GTIN 7291075163223
Codice del produttore 2801208

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.126″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.079″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.126″
  • Functional Width (WF): 0.38″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Overall Length (OAL): 5″

Download & documenti

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello