• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

TGAQ D120-4-4Z Lame quadre per troncatura e scanalatura per inserti con fissaggio tangenziale TANG-GRIP

Codice art.: L23920 2759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TANGFGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 2759
EAN / GTIN 7291075409161
Codice del produttore 3384849

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 90.5 mm, Overall Length (OAL) 90.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Overall Height (OAH) 90.5 mm
  • Overall Length (OAL) 90.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "TANGFGRIP" Visualizza tutto