C5 MAHPD Utensili perpendicolari per troncatura, scanalatura e tornitura con attacco CAMFIX

Codice art.: L23920 1579
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1579
EAN / GTIN 7291075188509
Codice del produttore 2891683

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 46 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 78.9 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 46 mm
  • Shank Size (SS) 50