HFPAD 4L-25-T10 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: L23920 1474
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1474
EAN / GTIN 7291075173277
Codice del produttore 2550129

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 31 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Head Length (LH) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto