C5 GHAPL-8 Unità perpendicolari con attacco CAMFIX per adattatori di tornitura, scanalatura e lavorazioni frontali

Codice art.: L23920 1192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1192
EAN / GTIN 7291075084016
Codice del produttore 2880041

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 64 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 94 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) 50