HELIIR 25.4C-410 Barre di tornitura e scanalatura con fori per il refrigerante, per inserti HELI-GRIP

Codice art.: L23920 1117
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1117
EAN / GTIN 7291075091496
Codice del produttore 2500476

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.187″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 7″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.393″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.187″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.157″
  • Functional Width (WF): 0.9″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Overall Length (OAL): 7″

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto