GHDL 2525-14T12 Utensili per inserti di scanalatura con larghezze 12-17,4 mm

Codice art.: L23920 1019
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1019
EAN / GTIN 7291075083583
Codice del produttore 2800988

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 13 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 17.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 13 mm
  • Functional Width (WF) 19 mm
  • Head Length (LH) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto