ENHT 100430 IC908 Inserti toroidali rettificati per frese con 4 taglienti utili.

Codice art.: L23910 972
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie TORMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 972
EAN / GTIN 7291075193930
Codice del produttore 5604538

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Insert Included Angle (EPSR) 75 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "TORMILL" Visualizza tutto