HSM90S APCR 140508R-P IC28 Inserti super positivi con spoglia lappata, per la lavorazione di alluminio ad alta velocità di rotazione

Codice art.: L23910 330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 330
EAN / GTIN 7291075314519
Codice del produttore 5606644

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25 mm, Spessore inserto (S) 6.05 mm, Larghezza inserto (W1) 12.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25 mm
  • Spessore inserto (S) 6.05 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1.1 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto