SPMT 100408R-HP IC716 High Positive Inserts for Machining Stainless Steel and High Temperature Alloys

Codice art.: L23910 1084
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 1084
EAN / GTIN 7291075482607
Codice del produttore 3396070

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.2 mm, Spessore inserto (S) 4.23 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.2 mm
  • Spessore inserto (S) 4.23 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto