MTECH 08057C14 18UN IC902 Fresa a candela per la lavorazione di filetti e smussi in metallo duro integrale con diametri ridotti e profilo UN, per materiali temprati

Codice art.: L23910 106445
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 106445
EAN / GTIN 7291075564938
Codice del produttore 3418756

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 8 mm, diametro di taglio (DC) 5,7 mm, lunghezza totale (OAL) 64 mm, passo della filettatura (TP) 1,411 mm, diametro nominale della filettatura 5/16, diametro nominale della filettatura 5/16, dimensione della filettatura 5/16, dimensione della filettatura 5/16, filetti per pollice (TPI) 18 filetti/″.

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro di taglio (DC): 5,7 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 14,8 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 3
  • Lunghezza totale (OAL): 64 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Passo della filettatura (TP): 1.411 mm
  • Diametro nominale filettatura 5/16
  • Filettatura per pollice (TPI): 18 thread/″