VCGW 160402F ID8 Inserti rombici positivi a 35° con punta singola in PCD e angolo di spoglia piatto per operazioni di finitura su metalli non ferrosi

Codice art.: L23910 106016
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 106016
EAN / GTIN 7291075546767
Codice del produttore 3436133

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,2 mm, lunghezza tagliente (L) 16,6 mm, diametro InCircle (IC) 9,52 mm, spessore inserto di taglio (S) 4,76 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,2 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 16,6 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 1 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 4,4 mm
  • Diametro interno (IC): 9,52 mm
  • Dimensione WSP 330F
  • Spessore inserto (S): 4,76 mm
  • Alimentazione massima 0,6 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,03 mm/giro