S50U CSKNR-1207X Portainserto a 75° per inserti ceramici a quattro taglienti

Codice art.: L23910 105978
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 105978
EAN / GTIN 7291075577303
Codice del produttore 3455372

Descrizione

Descrizione:

Aste di perforazione, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 50 mm, separazione Dmin 70 mm, lunghezza totale (OAL) 350 mm, altezza albero (H) 47 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 50 mm
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Larghezza funzione (WF): 35 mm
  • Inserire designazione (MIID): SNGX 1207
  • Separazione Dmin 70 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 350 mm
  • Angolo rastrello assiale (GAMP): -3,8 gradi
  • Angolo rastrello radiale (GAMF): -9,3 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED): 67 mm
  • Altezza albero (H): 47 mm