CSXNR 3225P-1507F Portautensili con angolo d’attacco di 85° per inserti ceramici a quattro taglienti

Codice art.: L23910 105976
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 105976
EAN / GTIN 7291075575811
Codice del produttore 3455337

Descrizione

Descrizione:

Utensili per tornitura con WSP, lunghezza funzionale (LF) 170 mm, lunghezza testa (LH) 33 mm

Proprietà:

  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Lunghezza funzione (LF): 170 mm
  • Larghezza funzione (WF): 32 mm
  • Lunghezza testa (SX): 33 mm
  • Diametro interno (IC): 15,88 mm
  • Inserire designazione (MIID): SNGN 1507
  • Altezza albero (H): 32 mm
  • Larghezza albero (B): 25 mm