CPGT 09T304F R-L ID8 Inserti rombici positivi a 80° con punta in PCD e angolo di spoglia positivo per operazioni di finitura su metalli non ferrosi

Codice art.: L23910 105969
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 105969
EAN / GTIN 7291075509861
Codice del produttore 3433964

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,4 mm, lunghezza tagliente (L) 9,7 mm, diametro InCircle (IC) 9,52 mm, spessore inserto di taglio (S) 3,97 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,4 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 9,7 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 9,5 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 4,4 mm
  • Diametro interno (IC): 9,52 mm
  • Dimensione WSP 32.51F
  • Spessore inserto (S): 3,97 mm
  • Alimentazione massima 0,6 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,03 mm/giro

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello