MM S-A-H055-HSK A63-T21 DIN 69893 HSK Supporto con interfaccia MULTI-MASTER per teste di fresatura MULTI-MASTER VHM

Codice art.: L23910 105838
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 105838
EAN / GTIN 7291075578454
Codice del produttore 3431344

Descrizione

Descrizione:

Connettori femmina per teste di fresatura modulari, diametro mandrino, lato macchina (DCONMS) 63 mm, dimensione filettatura mandrino, lato pezzo (THSZWS) T21, lunghezza totale (OAL) 19 mm, dimensione gambo (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 30 mm
  • Lunghezza massima del cassone (LBX): 29 mm
  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): HSK
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 63 mm
  • Dimensione filettatura di montaggio, lato pezzo (THSZWS): T21
  • Lunghezza totale (OAL): 19 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 63