IFHP 381-SPADE-BD IC954 Teste di foratura DFN intercambiabili per la lavorazione di travi in acciaio e materiali in acciaio strutturato

Codice art.: L23910 105722
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 105722
EAN / GTIN 7291075577495
Codice del produttore 3408589

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 38,1 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 38,0, angolo, 1. Livello (SIG) 137 gradi

Proprietà:

  • Larghezza smusso angolo (CHW): 1 mm
  • Diametro di taglio (DC): 38,1 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 14,1 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 38,0
  • Angolo, 1. Livello (SIG): 137 gradi
  • Lunghezza punto (PL): 5,03 mm