HP ANCR 070204PNFR-P IC28 Inserti con geometria super positiva per alluminio, titanio e magnesio

Codice art.: L23910 1056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 1056
EAN / GTIN 7291075182651
Codice del produttore 5604595

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.7 mm, Spessore inserto (S) 2.6 mm, Larghezza inserto (W1) 4.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.7 mm
  • Spessore inserto (S) 2.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello