HCP 328-IQ IC908 Teste autocentranti per punte DCN per la lavorazione di acciaio e ghisa (ISO-P e ISO-K)

Codice art.: L23910 105046
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 105046
EAN / GTIN 7291075578447
Codice del produttore 3445894

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 32,8 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 32,0

Proprietà:

  • Angolo di attacco 30 gradi
  • Larghezza smusso angolo (CHW): 0,75 mm
  • Diametro di taglio (DC): 32,8 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 11,2 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 32,0
  • Lunghezza punto (PL): 3,74 mm