MTECH 0806D14 1,25ISO IC902 Fresa per filettare in metallo duro integrale per materiali duri e piccoli diametri

Codice art.: L23910 104901
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104901
EAN / GTIN 7291075564877
Codice del produttore 3326482

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 8 mm, diametro di taglio (DC) 6 mm, lunghezza totale (OAL) 64 mm, passo filettatura (TP) 1,25 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro di taglio (DC): 6 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 13,7 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 4
  • Lunghezza totale (OAL): 64 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): M60
  • Passo della filettatura (TP): 1,25 mm