ILP 160-2M IC908 Teste intercambiabili per punte DLN, per la lavorazione di materiali ISO P e ISO K

Codice art.: L23910 104673
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104673
EAN / GTIN 7291075578041
Codice del produttore 3458582

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 16 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 16,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Angolo di attacco 30 gradi
  • Diametro di taglio (DC): 16 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 6,39 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 16,0
  • Angolo, 1. Livello (SIG): 140 gradi
  • Lunghezza punto (PL): 2,86 mm